Beli madu murni di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Madurasa Madu (Honey)
    Mulai

    Rp11.900

    Madurasa Madu (Honey)
    Deskripsi:
    Madurasa Murni adalah madu murni pilihan dengan aroma dan rasa yang khas, serta diproses secara steril. Dikemas dalam botol PET Upside Down baru yang mudah digenggam dan anti tumpah.Khasiat:- Menjaga stamina- Membantu meningkatkan daya tahan tubuh- Sumber energi- Dapat dicampur dengan makanan dan minuman kesukaan sebagai pengganti gula yang sehat
  2. MADU PRAMUKA Madu Asli Multiflora (Honey)
    Mulai

    Rp169.900

    MADU PRAMUKA Madu Asli Multiflora (Honey)
    Deskripsi:
    Madu yang dihasilkan lebah Apis mellifera yang digembalakan di sekitar hutan dengan beraneka macam bunga yang mengandung protein, vitamin, mineral dan antioksidan yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki sel-sel dalam tubuh serta meningkatkan daya tahan tubuh.
    atribut:
    • Size (ml): 650
    • Variant: Multiflora
    • Packaging: Bottle
  3. Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

    Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Deskripsi:
    Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
  4. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  5. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  6. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    33%
    Mulai

    Rp349.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  7. SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.099.900

    SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    ApplicationSX Series is o premium design pressure gouge with fully stainless steel construction, liquid fillable and with vorious option used in extrame corrosive & severe environment. SX series con be incorporate with most accessories such as Diaphrogm Chemical seal, Siphon, Dampener, etc..to further extend itusages. Commonly, uses in Process industries, Mining, Power plants, Steel mills, Pulp & Paper, Water & Sewage, Petrochemical plants, etc..Technical Specification SX Series- Nominal Size: 100 and 150 mm- Accuracy Class: Class 1.0- Ingress Protection: IP 65 [Weather tight)- Connection Size: G 1/2 or 1/2NPT- Scale Range : Pressure 0. 1600 barVacuum -1 bar.. 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element ShapeP 100 bor in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature:Ambient temperature -30°.. +70°CMedium temperature 180°C Max.- Temperature Error :Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C {+68°F)be 20.4% / 10°C (50°F| rising or falling- Over Pressure Limit :130% of F.S. Ps 100 bar115% of FS. P > 100 bar- Dial Graduation :Black graduation on white for single rangeBlack and red graduation on while for dual ranges
    atribut:
    • Dial Size (mm/inch): 100/4
    • NPT Adaptor (inch): 1/2
    • Body Material: Stainless Steel 304
    • Connector Material: Stainless Steel 304
  8. ABC Ikan Sarden Kaleng (Sardines)
    Mulai

    Rp12.900

    ABC Ikan Sarden Kaleng (Sardines)
    atribut:
    • Packaging: Can
  9. monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
    • Thickness (micron): 250
    • Width (mm): 48
    • Length (yard): 13
    • Length (m): 12
  10. Canon Genuine Toner Cartridge 335 (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Canon Genuine Toner Cartridge 335 (Tinta Printer)
    atribut:
    • Type: Toner cartridge 335
    • Suitable For: LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520C
    • Eco Mark Certification Number: 19 132 011
    • Suitable Manufacturer: Canon
    • Classifications: Genuine product
  11. Cap Lang Eucalyptus Oil (Minyak Kayu Putih)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

  12. SDI Tape Cutter (Dispenser Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

  13. Chek Hup Kopi Instan 3in1 Ipoh White Coffee Rich
    Mulai

    Rp119.900

    Chek Hup Kopi Instan 3in1 Ipoh White Coffee Rich
    Deskripsi:
    -Kopi instan yang bisa kamu nikmati langsung bersama santapan camilan favorit. Minuman serbuk kopi instan 3 in 1 yang beraroma lebih kuat ini mengandung Kopi, Krimer, dan Gula yang diolah menjadi satu sehingga menciptakan rasa White Coffee yang nikmat. Terbuat dari biji kopi Arabika dan Robusta dengan takaran yang pas. Rasa manis yang dihasilkan berasal dari gula batu premium dan tanpa menggunakan perisa buatan.-12 pcs @40gDetail:- Memakai biji kopi Arabika dan Robusta- Rasa dan aroma kopinya lebih kuat dan pekat- Tidak menggunakan perisa buatan"
    atribut:
    • Size (g): 480
    • Packaging: Bag
  14. Antangin Syrup
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp49.900

    Antangin Syrup
    atribut:
    • Sediaan: Syrup
    • Size (ml): 15
    • Taste: JRG Syrup
  15. Kenko Dispenser Isolasi (Tape Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp18.900

  16. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  17. monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Rating:
    76% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
Daftar Harga madu murni Terbaru October 2026
Madurasa Madu (Honey)Rp11.900
MADU PRAMUKA Madu Asli Multiflora (Honey)Rp169.900
Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)Rp11.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
TOLSEN Alat Semprot TanamanRp61.900
Wega Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp43.999.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp349.900
GRT Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp189.900
SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp2.099.900
ABC Ikan Sarden Kaleng (Sardines)Rp12.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)